Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Auto+ 100 sw REXEL 2102559EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Rexel Aktenvernichter Auto Plus 100, P4, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     690-785513023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2102559EU
EAN/GTIN:
     5028252289207
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Rauminhalt für Schnittgut: 27 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Automatische Papierzufuhr, Papier einlegen, Deckel schließen der Aktenvernichter macht den Rest. 6 Blatt können manuell zugeführt werden. Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch. Selbstreinigendes Schneidwerk. LED Indikatoren. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 310 x 435 x 445 mm. Masse (Gewicht): 19 kg. Schnittart: Partikel. Schnittgröße: 4 x 50 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 100 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 110 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 0,03 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. CE, GS-Prüfzeichen, TÜV-Zeichen.
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
31
Frei Haus
ab € 187,58*
€ 196,77*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 187,59*
€ 196,78*
13 Tage
€ 3,95*
ab € 187,60*
€ 196,80*
9 Tage
Frei Haus
ab € 189,84*
€ 199,22*
Lager 690
k.A.
Frei Haus
ab € 196,64*
€ 206,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102577
ab € 19,53*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.