Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Wandkalender "Motivation" 37 x 48,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-78412531
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     15.0333
EAN/GTIN:
     9783840753336
Suchbegriffe:
Wand-Kalender
Wandkalender
wand-kalender
Inspirierende Aufnahmen in Verbindung mit dynamischen Botschaften sorgen für positive Stimmung und animieren zum Handeln. Hochwertiger Wandkalender mit Wire-O-Bindung.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2015
Breite:
370 mm
Höhe:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Bastel-Dauerkalender, Fotobastelkalender, Fotokalender (Eigengestaltung), Inkjet-Fotokalender, Inkjet-Photokalender, Mal- und Bastelkalender, Photokalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Edition
15,0307
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG