Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationspult grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775196010
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     93041 82
EAN/GTIN:
     4002390019118
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Pult-Schrank
Pultschrank
Stehpult mit einer ergonomisch angepassten halbrunden Arbeitsplatte für wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, fördert die Durchblutung, verringert die Belastung der Wirbelsäule, verbessert die Arbeitseffizienz. Tragkraft: 30 kg. Höhe: 72-118 cm. Platte um + 10° nach vorne neigbar. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Sanftes Absenken durch Airpolster-Technik. Aluminium-Druckguss-Fußkreuz mit 5 Bremsrollen. Plattengröße: 600 x 520 mm (B x T), abgerundet. Plattenstärke: 23 mm. Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
grau
Höhe:
75 - 120 cm
Plattengröße:
60 x 51 cm
Platte:
plus 10° nach vorne neigbar
Plattenstärke:
22 mm
Besonderheit:
Aluminium-Druckguss-Fusskreuz mit 5 Bremsrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 4,95*
ab € 241,48*
€ 282,75*
€ 4,95*
ab € 250,97*
€ 293,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,08*
€ 295,29*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 256,98*
€ 299,96*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,86*
€ 343,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.