Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775121 Herst.-Nr.: 23101 02 EAN/GTIN: 4002390001496 |
| |
|
| | |
| Klemmbrett aus bruchsicherem Kunststoff, 3 mm stark. Rote gummierte Lippe am Klemmer hält das Papier fest. Auch zum Aufhängen. Klemmweite ca. 9 mm. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | A4 | Breite: | 22 cm | Höhe: | 33 cm | Ausführung: | Klemmleiste auf kurzer Seite | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,31* | € 10,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,40* | € 10,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,46* | € 10,98* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,37* | € 11,11* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,70* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|