Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschale Acryl, 50cm, 3mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-768825
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL198
EAN/GTIN:
     4004360850202
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
Edel und praktisch zugleich: Die Stifteschale mit den Maßen 50 x 7,5 cm aus Acryl mit einer Ablagefläche von 50 x 8 cm cm inkl. doppelseitigem Klebestreifen zur Anbringung. Kleben Sie die Artverum Stifteschale einfach rückseitig an die Unterkante Ihres Boards. Der doppelseitige Klebestreifen garantiert einen sicheren Halt. In der Schale sind Ihre Zubehörprodukte wie Stifte, Reinigungsmittel oder Magnete perfekt aufbewahrt und immer griffbereit am Board. Edles, geradliniges Design aus hochwertigem, glänzendem Acryl mit 3 mm Stärke.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
50 cm
Höhe:
7,5 cm
Tiefe:
9 cm
Material:
Acryl
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
selbstklebende
Weitere Suchbegriffe: Utensilienschale, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, federschale acryl, planungstafel ablage, sigel stifteschale, Klebefilm, Klebestreifen, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, sigel glas-magnetboard, klebe-streifen, klebefilm transparent, Acryl-schale, Magnetboard-Schale, Stiftablage, Stifthalterung für Whiteboards, Stiftehalter, Belmuro, Stifte-Ablage, Ablagebord, Ablageboard, Markerablage, Markerhalter, Ablageschale, Board Assistant
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,69*
€ 36,78*
€ 4,75*
ab € 34,54*
€ 47,17*
16 Tage
100
€ 5,87*
ab € 34,89*
€ 47,43*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 34,78*
€ 47,48*
€ 4,30*
ab € 40,54*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,03*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,39*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,94*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
GL182
ab € 10,86*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,19*
Zubehör
Sigel
GL199
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.