Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekokissen Schön das es dich gibt, 25x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-767840661
Hersteller:
     La Vida
Herst.-Nr.:
     396661
EAN/GTIN:
     4027268270446
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
kissen
Ein Kissen zum Genießen! Es schmiegt sich wunderbar an und ist mit seiner kompakten Größe der ideale Reisebegleiter. Die weiche Füllung läßt sich durch einen Reißverschluss entnehmen und der hochwertige Bezug ist waschbar. Dieses maritime Motive macht das Kissen auch zu einem tollen Deko Objekt. Einfarbige Rückseite, Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Höhe:
23 cm
Tiefe:
13 cm
Ausführung:
mit Reißverschluss
Material des Bezug:
100% Baumwolle
Füllung:
100% Polyester
waschbar:
nur der Bezug bis 30° Grad
Weitere Suchbegriffe: Dekoration;Geschenk;Geschenkidee;Wohnen;Wohlfühlen;Liegen;Schlaf;Überraschung;Mitbringsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,51*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,34*
€ 10,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.