Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761853011 Herst.-Nr.: 70/33 EAN/GTIN: 4006381333641 |
| | |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Nachfüllbar. Strichstärke: 2 - 5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher. Unvergleichlicher Design-Klassiker - seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit - bis zu 4 Stunden. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | grün | Strichstärke: | 2 + 5 mm | nachfüllbar: | ja | schattenfrei kopierbar: | nein | lichtbeständig gegeben: | ja | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, stabilo highlighter, highlighter, textmarker strichstärke 2, Highliter, Heileiter, Markierer, Markierstift, Marker, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstift, nachfüllbar, textmarker, marker, markern, highlighten, Heilighter, textmarcker, ausbildung, studium, beruf, schule, unterricht, schüler, büro, office, uni, malen, neon, pack, verpackung, markieren, klassiker, Packung, Set, Etui, neongrün, leuchtgrün, gruen, orginal, grell |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,67* | € 1,20* | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,79* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|