Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761815 Herst.-Nr.: 6019/2-181 EAN/GTIN: 4006381366083 |
| | |
|
| | |
| FSC®-zertifizierter Buntstift STABILO® GREENcolors Etui · Ausführung der Schaftform: sechskantig · Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit naturweißen Kantenstreifen · Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer · Schaft lackiert · Größe (? x L): 8 x 175 mm · STABILO® Minen-Qualität benötigt nur geringen Druck, wodurch das Abbrechen der Spitze verhindert wird. Entspricht den CE-Richtlinien · Stärke der Mine: 2,5 mm · Schreibfarbe der Mine: sortiert · Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 18 Stiften Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | Kartonetui mit 18 Farben | Stärke der Mine: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo, Farbstifte, Holzstifte, Dreikantbuntstift, Dreikant, Holzbuntstift, Malstift, Dreikant-Buntstift, Holz-Farbstift, Zeichenstift, Schreiblernstift, Schreiblernbuntstift, Bleistift, Kinderstift, ergonomisch, Ergonomie, öko, Recycling, recyclebar, nachhaltig, Umwelt, umweltfreundlich, Nachhaltigkeit, FSC, zertifiziertes, Zertifizierung, Holzzertifizierung, dicker Stift, Holzfarbstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,86* | € 4,86* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,48* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,49* | € 6,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,22* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|