Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752428023
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400420
EAN/GTIN:
     5028252236409
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C340. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 9,3 kg. Format: 560 x 235 x 420 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
A4/A5 oder A3 hoch
Stanzung:
manuell
Stanzkapazität:
max. 25 Blatt
Bindekapazität:
450 Blatt
Ausführung:
feste Stanztiefe
Größe (B x H x T):
560 x 235 x 420 mm
Gewicht:
9,3 kg
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Breiter Stanzhebel. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Papierseparator. Mit farblichen Codierung für Binderücken. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen/Austauschen/Entfernen von Seiten ist möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, Spiralbindemaschinen, Bindegerät, Bindegeräte, Stanzgerät, Stanzgeräte, Spiralbindegeräte, Bindemaschinen, Stanzmaschine, Stanzmaschinen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 322,92*
€ 368,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 351,77*
€ 392,48*
12 Tage
97
Frei Haus
ab € 349,96*
€ 392,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 355,28*
€ 395,98*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,79*
€ 421,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,72*
€ 492,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,33*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 46,77*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 139,30*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 462,51*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 680,45*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,23*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 83,27*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 271,38*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 437,95*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 354,65*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 434,70*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 857,78*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 610,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.