Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C200, 330 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752410
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401845
EAN/GTIN:
     5028252371834
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C200. Manuelles Stanz- und Bindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 38 mm (330 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 5,3 kg. Format: 395 x 130 x 340 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
A4/A5 oder A3 hoch
Stanzung:
manuell
Stanzkapazität:
max. 20 Blatt
Bindekapazität:
330 Blatt
Ausführung:
feste Stanztiefe
Größe (B x H x T):
340 x 130 x 395 mm
Gewicht:
5,29 kg
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, kammbindegerät gbc, kammbindegerät, Spiralbindemaschinen, Bindegerät, Bindegeräte, Stanzgerät, Stanzgeräte, Spiralbindegeräte, Bindemaschinen, Stanzmaschine, Stanzmaschinen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 172,44*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 145,28*
€ 179,83*
€ 5,50*
ab € 143,64*
€ 179,83*
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 187,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,55*
€ 187,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,55*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,77*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,33*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,66*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,83*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,12*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,28*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,43*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,42*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,91*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.