Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750241015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSMA401
EAN/GTIN:
     4016946195539
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
FRANKEN Preisständer. Einschubrahmen aus 10mm starkem Kunststoff mit 2 Schutzfolien für DIN A4. Mit kunststoffbeschichtetem Metallfuß 163 x 200 mm. Höhenverstellbar von 680 bis 970 mm. Doppelseitig nutzbar. Zu Verwendung im Hoch- oder Querformat. Das Metallrohr ist seitlich am Fuß angbracht, drehbar und läßt sich so auch als Palettenständer nutzen. Die Fußplatte wird einfach untergeschoben und durch die Belastung wird ein sicherer Stand gewährleistet. Material: Metall, Kunststoff. Format: 210 x 680 x 200 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe (B x H x T):
210 x 620 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostand, Infostativ, Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, prospekt-aufsteller rot, Thekenaufsteller, Prospektfächer, Formularfächer, Tischaufsteller, Aufsteller für Tische, Kartenhalter, Speisekartenaufsteller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 14,98*
12 Tage
2
€ 5,87*
ab € 10,65*
€ 14,98*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 10,98*
€ 15,38*
€ 7,95*
ab € 16,23*
€ 22,76*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 21,38*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PSM A4 03
ab € 9,94*
Sonstiges
Franken
PSM A4 12
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.