Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Kompakt, Aluminium, 2220 Teile, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-750072
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMK
EAN/GTIN:
     4016946181129
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskoffer Kompakt. Aluminiumkoffer mit Tragegriff und Tragegurt, abschließbar. 2220 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken 25 x 42 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 520 Markierungspunkte in rot und grün, je 1 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, 16 FlipchartMarker (je 8 x in rot und schwarz), 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebestift, 1 Schere, 1 Laserpointer mit integriertem Kugelschreiber. Format: 430 x 120 x 320 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
2.100 Teile
Farbe:
silber
Breite:
43cm
Höhe:
12 cm
Tiefe:
32 cm
Material des Behälters:
Aluminium
Gewicht:
5 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken, moderationsbox, Moderationskarten, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderations-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 97,66*
€ 130,23*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 130,23*
€ 4,95*
ab € 100,88*
€ 135,29*
3 Tage
54
€ 2,90*
ab € 107,04*
€ 138,12*
Lager 690
20
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 195,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,15*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,25*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,20*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,00*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,82*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.