| |
|
| Artikel-Nr.: 690-741001607 Herst.-Nr.: 2549-607 EAN/GTIN: 4009236503176 |
| |
|
| | |
| PRÄSENT-Bänder. Polypropylen – so heißt das umweltfreundliche Granulat das als Basismaterial für die Geschenkbänder dient. Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken.Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Made in Germany. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 10 mm | Länge: | 250 m | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,51* | € 3,11* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,54* | € 3,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,04* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,01016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|