Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock mit Motiv, A4, 80 Blatt, Lin.22, kariert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734047238
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734047238
EAN/GTIN:
     4006050725388
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. LIN22. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert mit Rand. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 80 Blatt. 4 Motive sortiert - Motivwahl nicht möglich.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
22: kariert
Lochung:
4-fach
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
80 Blatt
Ausführung:
Randlinien innen
perforiert:
ja
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
31
€ 5,49*
ab € 3,9044*
€ 5,1844*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,33484*
€ 5,77484*
9 Tage
31
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 6,08*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,1844*
€ 6,16944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,4944*
€ 5,34834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,1744*
€ 4,96754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,0444*
€ 4,81284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,9044*
€ 4,64624
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,9522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.