Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, sortiert, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-725152626
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     626
EAN/GTIN:
     4007735006266
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel, Markierfähnchen. Stahlnadel mit Kunststoffkopf, rund. Nadellänge: 16 mm. Kopfgröße (B x H): 5 x 5 mm,. Farbe: gemischte Farben, Packungsart/-inhalt: Dose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Länge:
16 mm
Inhalt:
100 Stück
Kopfgröße (B x H):
5 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnadeln sortiert, pin nadeln, pin-nadeln alco, Moderationsnadeln, Markierungszubehör, Landkarten-Markierungsnadel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,27*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,29*
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,31*
Lager 690
23
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,32*
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
626A
ab € 0,98*
Zubehör
ALCO Albert
816
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.