| |
|
| Artikel-Nr.: 690-719432 Herst.-Nr.: 36210 EAN/GTIN: 4026700362107 |
| | |
|
| | |
| UHU YOUNG CREATIV' Glitter Glue ORIGINAL. Ohne Lösungsmittel. Keativer Glitzerspaß auf vielen Materialien, extra weiche Tube mit Feindosierspitze, dermatologisch getestet. Produktverwendung: Bilder, Grußkarten, Bilderrahmen. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: 6 Tuben mit 10 g. Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 6 x 10 ml | Farbe: | sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Glitter-Farbe, Glitterfarbe, Glitzer-Farbe, Glitzerfarbe, Glitzersandfarbe, Glitzerkleber, uhu tube alleskleber, glitter farbe, alleskleber uhu, Kleber, Klebstoffe, Klebemittel, Flüssigklebstoffe, Glitterfarben, Glitzerfarben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 3,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,49* | € 4,01* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 4,11* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,42* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|