Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckhülle für USB Stick, 5 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713701
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4377 010
EAN/GTIN:
     4000225048937
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Visitenkarten-Halter
USB Stick-Hülle zum Abheften, mit Verschlussklappe und seitlichem Abheftrand mit Lochung zum Abheften im Ordner. Für 2 USB-Sticks oder 1 USB-Stick und 1 Visitenkarte oder Speicherkarte. Material PVC-Folie. Maße: 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Verschlußklappe und seitlichem Abheftrand mit Lochung
Farbe:
glasklar
Inhalt:
5 Stück
Maße:
100 x 100 mm
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, veloflex visitenkartenhalter, visitenkarten halter, Ablagen für Datenträger, Aufbewahrungen von Datenträger, CD/DVD-Ablageprodukte, CD/DVD-Hüllen, Datenträgerablagen, DVD- Ablageprodukte, DVD-Hüllen, Leerhüllen für CDs, DVDs, CD-Ablagen, CD-Hüllen, USB-Stick, USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,32*
Lager 690
320
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 2,33*
10 Tage
101
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,41*
€ 7,95*
ab € 1,30*
€ 2,47*
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 3,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2256010
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.