| |
|
| Artikel-Nr.: 690-713554 Herst.-Nr.: 1151 400 EAN/GTIN: 4000225046049 |
| |
|
| | |
| Ringordner Diamond, DIN A5 Größe 196 x 230 x 29 mm, PP-Vollkunststoff mit Oberflächenstruktur, 2-Rund-Ring-Mechanik 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 200 Blatt 80g Papier, zweifarbig verarbeitet und mit Nieten verziert, sortiert in gelb, rot, hellgrün, blau, pink, schwarz Weitere Informationen: | | Format: | A5 | Farbe: | sortiert | Mechaniktyp: | Rund-Ring | Anzahl Ringe: | 2 | Ring-Ø (in mm): | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ringmappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,15* | | | | | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 1,72584* | € 2,6525* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,03* | € 3,69* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,13* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|