Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkungsringe ?12 mm transparent 500 Stück im Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710425
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5898
EAN/GTIN:
     4008705058988
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Lochverstärker
Lochverstärkung
Selbstklebende Lochverstärkungsringe, aus reißfester Kunstoff-Folie, zum Reparieren ausgerissener Lochungen. Außendurchmesser 12 mm. Lochung: 5 mm. Größe (B x H oder ?): 12 x 12 mm, 12 mm. Farbe: transparent. Packungsinhalt: 500.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
transparent
Anzahl Stück / Packung:
500
Material:
Folie, glänzend
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
84
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,75*
1 Tag
92
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,59*
€ 0,98*
8 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,98*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.