Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger Ø 30 mm, wasserlöslich gummiert, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710341
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5752
EAN/GTIN:
     4008705057523
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
HERMA Aufhänger selbstklebend, aus strukturiertem Leinengewebe, mit eingearbeitetem Drahtbügel-Haken, zum Aufhängen von Bildern und Bilderrahmen, Plakaten, Kalendern, Schildern und mehr, Durchmesser: 30 mm, Tragkraft: bis zu 0,8 kg, wasserlöslich gummiert, 10 Stück pro Packung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Durchmesser:
30 mm
Anzahl Stück / Packung:
10
Material:
Gewebe
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Anwendung:
800 g Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: Bilderaufhänger, Bilderhaken, bildaufhänger herma, bild aufhänger, Aufhänger, aufhängen, Bilder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,04*
Lager 690
120
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,71*
€ 1,11*
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,31*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.