Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710046014 Herst.-Nr.: 7494 EAN/GTIN: 4008705074940 |
| |
|
| | |
| Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Format: | A4 | Breite: | 21,0 cm | Höhe: | 29,7 cm | Material: | Polypropylen-Folie | Beschriftungsschild vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,21* | € 0,39* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,19* | € 0,40* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,19* | € 0,40* | | | | Lager 690 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,21471* | € 0,40471* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,208* | € 0,4048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,11775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|