Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pagna® Freundebuch Wild Friends - 60 Seiten, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     690-706938
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20336-25
EAN/GTIN:
     4009212040725
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
freundebuch
Die zwei Trendigen Traumwelt-Motive Einhorn und Mops lassen insbesondere Trendbewusste Mädchenherzen höher schlagen und machen die Tagebücher zum idealen Begleiter und Geheimnisbewahrer in der Schulzeit.
Weitere Informationen:
Serie:
sortiert - Motivwahl nicht möglich.
Seitenanzahl:
60
Grammatur:
120 g/qm
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Einband:
Graukarton (RC) mit laminiertem Motivdruck
Weitere Suchbegriffe: Tagebuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG