| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693196 Herst.-Nr.: 20988105 EAN/GTIN: 4017279705143 |
| |
|
| | |
| Breite 70mm, Rollendurchmesser 80mm,Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 60 Laufmeter,holzfrei Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 70x80x12,0 mm | Länge: | 61 m | Inhalt: | 5 Rollen | Ausführung: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,93* | € 8,12* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,93* | € 8,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,83* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,986* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|