Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlosetiketten, 62mmx15,24m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-667544
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK22251
EAN/GTIN:
     4977766766746
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Endlosetiketten Papierfarbe weiß für den Thermo-Direktdruck ohne Toner oder Farbbänder. Klebequalität permanent haftend. Etikettenbreite 62 mm, Etikettenlänge 15,24 m. Alle Etiketten geeignet für Brother Etikettendrucker QL-560 QL560, QL570 QL-570, QL580 QL-580N, QL-650TD QL605TD, QL-1050 QL1050, QL-1060N QL1060N und weitere Geräte. Geeignet auch für die Geräte QL800, QL810W, QL820NWB: diese Geräte haben die Möglichkeit mit den Endlosetiketten DK22251 auch in 2-färbig rot/schwarz auf weißem Etikettenband zu drucken. Die Druckfarbe und Farbposition ist am Gerät frei wählbar.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
62 mm x 15,24 m
Klebeart:
permanent haftend
Material:
Papier
Schriftfarbe:
schwarz-rot auf weiß
Packungsinhalt:
1 Rolle

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, brother beschriftungsbänder rot auf weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,58*
€ 18,03*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 18,03*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 13,78*
€ 18,40*
1 Tag
63
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,02*
€ 18,61*
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,02*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.