Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Cube, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-667530
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP300BTRE1
EAN/GTIN:
     4977766801102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Brother PT-P300BT P-touch Cube Bluetooth-Beschriftungsgerät speziell für die Bedienung von Smartphones/Tablets entwickelt ist das erste eigens für Smartphone/Tablet konzipierte Modell aus dem Bereich der P-touch Beschriftungsgeräte. Die Übertragung erfolgt via Bluetooth. Die Etikettengestaltung wird über die App P-touch Design&Print vorgenommen, welche kostenlos für Android- und Apple-Mobilgeräte heruntergeladen werden kann. Es stehen Vorlagen aus verschiedenen Kategorien, wie z. B. Aufbewahrung, Home Office oder Garage & Garten zur Verfügung. Über 1000 Symbole (inkl. Emojis) sowie 61 Rahmen erweitern den Gestaltungsspielraum. Diverse Schriftarten befinden sich bereits in der App, es kann aber zusätzlich auch auf die Schriftarten Ihres Smartphones zugegriffen werden. Es können TZe Schriftbänder in den Breiten 3,5, 6, 9 und 12 mm in das Gerät eingesetzt und mit bis zu 20 mm/Sekunde ausgedruckt werden. Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der App erkannt und entsprechend angezeigt. Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit. Lieferumfang: Beschriftungsgerät PT-P300BT, 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), +++ Lieferung ohne Batterien und Netzteil (6x AAA werden benötigt) +++, Größe BxHxT: 61 x 11,5 x 2 cm. Gewicht: 380g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bluetooth-Schnittstelle
Farbe:
grau
Druckmethode:
Thermotransfer
Schriftbandbreiten:
TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9/12 mm
Druckgeschwindigkeit:
20 mm / sec.
Stromversorgung:
6x AAA Alkaline (LR03) (nicht enthalten) oder AD-24ES (nicht enthalten)
Max. Arbeitsspeicher:
30 Etiketten
Software/App Kompatibilität:
iOS 9 oder höher / Android 4.1 oder höher
Weitere Suchbegriffe: Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, brother beschriftungsbänder schwarz auf weiß, smartphone, android smartphone, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 13,00*
ab € 33,86*
€ 44,13*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 34,30*
€ 44,47*
Frei Haus
ab € 36,31*
€ 46,85*
4 Tage
4
€ 4,90*
ab € 36,28*
€ 46,86*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 43,62*
€ 55,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.