Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät P-Touch D210VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-667515
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD210VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766757287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D210VP ist immer schnell zur Hand, wenn es darum geht, professionelle, langlebige Etiketten zu erstellen. Das Gerät bedruckt TZe-Schriftbänder in 3,5 - 12 mm Breite und das mit bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit. Die Texteingabe erfolgt bequem über die QWERTZ-Tastatur. Viele verschiedene Farbkombinationen der Schriftbänder, 9 Schriftstile, 14 Schriftarten, 97 Rahmen sowie 617 Symbolen ermöglichen es, die Etiketten individuell zu gestalten. Außerdem stehen dem PT-D210VP verschiedene Vorlagen zur Verfügung, welche die Gestaltung Ihres Etiketts in kürzester Zeit ermöglichen. Lieferumfang: Netzadapter: AD-24ED. +++ Lieferung ohne Batterien (6x AAA werden benötigt) +++
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgerät
Farbe:
schwarz
Display:
1 Zeile à 15 Zeichen Grafik-LCD (monochrom)
Schriftbandbreiten:
TZe-Schriftbänder 3,5/6/9/12 mm
Auflösung:
180 dpi
Stromversorgung:
6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten), Netzadapter AD-24ES
Max. Druckgeschwindigkeit:
20 mm/Sekunde
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, beschriftungsband brother schwarz auf weiß, home office drucker, beschriftungsband brother p-touch, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 2,90*
ab € 36,63*
€ 46,75*
€ 4,50*
ab € 36,63*
€ 46,76*
€ 5,95*
ab € 36,85*
€ 47,02*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 36,90*
€ 47,15*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 42,32*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD210ZG1
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.