Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Korfu mit Armlehnen schwarz Typ TILT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-666029023
Hersteller:
     Office Products
Herst.-Nr.:
     23023331-05
EAN/GTIN:
     5901503665374
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl mit Armlehnen, mit TILT type Mechanik, bewegliche Rückenlehne - fixierbar, Sitzhöhenverstellung 44 - 54 cm, Stuhlhöhe 104 - 114 cm, ergonomische Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Netzrücken, Kunstleder, Kunststoff-Armlehnen, Metallfußkreuz, max. belastbar bis 110 kg, Sitzbreite 47cm, Sitztiefe 49 cm, Rückenlehne B x H 47 x 63 cm, Durchmesser des Fußkreuzes ca. 61cm, Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 - 54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
63 cm
Körpergewicht:
bis 110 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
€ 5,49*
ab € 85,70*
€ 109,92*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 135,40*
€ 170,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.