Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblatt Duo 50 Blatt 10 Farben sortiert 80g 20x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-647200
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     499/2020
EAN/GTIN:
     4001868078459
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Folia Faltpapiere mit farblich aufeinander abgestimmten Vorder- und Rückseiten. Papierstärke 80 g/qm. Papiergröße: 20 x 20 cm. Packungsinhalt: 50 Blatt - 10 Farben sortiert.
Weitere Informationen:
Format:
20 x 20 cm
Farbe:
10 Farben sortiert
Packungsinhalt:
50 Blatt
Grammatur:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: folia faltblätter 200 x 200 mm, faltblatt, faltblätter 20x20cm, Bastelpapier, origami, Origami Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,95*
€ 7,86*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 6,23*
€ 9,51*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.