Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643101023 Herst.-Nr.: 4-T100001 EAN/GTIN: 4004764024872 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte edding T 100 refill ink. Zum Nachfüllen der Permanentmarker edding No.1, 21, 22, 25, 400, 500, 550, 800, 850, 3000, 3300. Auch zum direkten Auftragen mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tinte in einer Flasche mit Tropfendosierer. Inhalt: 100 ml. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 100 ml | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 4,97* | € 5,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 5,10* | € 5,35* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 5,72* | € 6,00* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 5,97* | € 6,17* | | | | | | | | | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 6,37* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0497* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|