Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotospiralbuch Fine Art, 24x17cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-642745001
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     90152
EAN/GTIN:
     4007249901521
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Album zum Archivieren von Fotos. Einband aus unifarbenen Strukturpapier in hochwertiger Aufmachung durch Spiralbindung. Spirale ist exakt an Albumgöße angepasst, damit das Album nicht aufklafft. Spiralverschluss in der Albeninnenseite vermeidet Herausfallen der Albumblätter und verhindert Verletzungen. Mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Einband:
Strukturpapier
Seitenanzahl:
50
Farbe:
blau
Breite:
240 mm
Länge:
170 mm
Bestückungsart:
Einkleben
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, foto-album, Album, Bilderalbum, Fotobuch, Spiralbuch, Urlaubsfotos, Urlaub
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 6,97*
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 5,54*
€ 8,85*
3 Tage
18
€ 4,99*
ab € 5,94*
€ 9,33*
€ 3,50*
ab € 15,11*
€ 21,87*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.