Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pastell-Ölkreide, 36 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-641023
Hersteller:
     Jaxon
Herst.-Nr.:
     47436
EAN/GTIN:
     4010894474364
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Die Ölpastellkreide von JAXON in einem Set mit 36 ausgewählten Farben. JAXON Farben verfügen über eine hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Die Kreiden sind leicht zu handhaben und sind auch für Kinder und Einsteiger sehr gut geeignet. Die 11mm breite und 70 mm lange Kreide ist durch ihre runde Form ausgezeichnet zu handhaben und ist auch für kleine Kinderhände perfekt. Die Ölkreiden sind auch in Sets mit 12, 24, 48, 60 und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartonetui mit 36 Farben
Durchmesser:
11 mm
Länge:
70 mm
Papierhülle vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, Hartpastellkreide, Pastell-Ölkreide, Ölpastell, Ölpastellkreide, jaxon ölpastellkreide set, fettstift, fettstift set, Kreiden, Pastellkreiden, Ölkreiden, Pastell-Ölkreiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
536
€ 5,49*
ab € 11,48*
€ 17,13*
2 Tage
537
€ 4,99*
ab € 11,98*
€ 17,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 17,13*
€ 20,38
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 16,42*
€ 19,54
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 15,73*
€ 18,72
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 15,48*
€ 18,42
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 14,88*
€ 17,71
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 11,48*
€ 13,66
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 11,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.