Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer, A4, 3-seitig, selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637359
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2877
EAN/GTIN:
     4004182028773
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Arbeitsvertrag. Anwendung: Personal. Material: Papier. Detail: 3-seitig. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: gewerbliche Arbeitnehmer
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
210 x 297 mm
Inhalt:
1 Satz
Breite:
210 mm
Durchschlag:
selbstdurchschreibend
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, arbeitsvertrag gewerblich, anstellungsvertrag, zweckform arbeitsvertrag, arbeitsvertrag, formular, arbeitsvertrag vorlage, formulare, arbeitsverträge, vorlage, vorlagen, vordruck, vordrucke, vorlage arbeitsvertrag, arbeitsvertrag inhalt, arbeitsvertrag für gewerbliche arbeitnehmer, vordruck arbeitsvertrag, arbeitsvertrag vordruck, arbeitsvertrag formular, formular arbeitsvertrag, gewerblicher arbeitsvertrag, arbeits vertrag, vorlagen arbeitsvertrag, avery, avery zweckform, zweckform, 2877
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,20*
€ 2,25*
2 Tage
640
1
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,29*
Lager 690
65
5
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,38*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,38*
9 Tage
640
1
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
506
ab € 5,33*
Ähnlich
Avery
1773
ab € 6,92*
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 13,48*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,41*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,35*
Ähnlich
Avery
2877-5
ab € 8,07*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,26*
Ähnlich
Avery
2255
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.