Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle 118cm x 10m kiwi /151786


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-628140011
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185545
EAN/GTIN:
     7321011855452
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Dunicel® -Tischdeckenrolle 1,25 m x 10 m, kiwi, in der softähnlichen Premium-Qualität von Duni. Dunicel® wird in einem von Duni patentiertem Produktionsverfahren aus weichem Tissue hergestellt. Da diese Tischdecke ein außergewöhnlich hohes Flächengewicht aufweist ist sie strapaziehrfähig und dennoch angenehm weich. Diese Dunicel® Tischdeckenrollen sind die ideale Unterlage jeder festlichen Tafeldekoration. Wesentlich dicker und reißfester als herkömmliche Papier Tischrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
kiwi
Breite:
1,18 m
Länge:
10 m
Muster:
uni
Material:
Dunicel® - aus weichem Tissue hergestellt
Flächengewicht:
135 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, duni tischdecken kiwi, duni tischdecken, tischdecke, Tischtücher, Tischtuchpapiere, Papiertischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 21,19*
€ 29,32*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 31,72*
3 Tage
7
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 29,66*
€ 40,44*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,32*
€ 34,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,93*
€ 32,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Stück (ab € 7,06334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.