Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-625345 Herst.-Nr.: 29488.00 EAN/GTIN: 7610425974003 |
| |
|
| | |
| Die ELCO Ordo classico Papiersichthüllen schützen Ihre Unterlagen und sind vielseitig zu verwenden. Sie sind ideal für das Handling loser Dokumente und wichtiger Unterlagen. Besonders praktisch mit Sichtfenster und Linienaufdruck für persönliche Notizen. Die Papiersichthüllen Ordo classico von ELCO sind aus 120 q/qm starkem Papier. Rechte- und obere Seite offen. 1 Pack = 100 St. farbsortiert, je 10 x blau, intensivblau, königsblau, hellchamois, goldgelb, rosa, intensivgrün, intensivgelb, orange, intensivrot. Weitere Informationen: | | Format: | 220 x 310 mm | Farbe: | sortiert | Material: | Papier | Grammatur: | 120 g/qm | Ausführung: | oben und rechts offen | Fassungsvermögen: | ca. 80 Blatt (80 g/qm) | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 karton sortiert, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Korrespondenzmappe, Vorgangsmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Sichthülle, Dokumentenumschlag, Dokumentenhülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 20,21* | € 28,11* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,22* | € 28,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,80* | € 28,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,11* | € 30,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,39* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2021* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|