Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleiste 1000 x 5cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-623141000
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95360-21431
EAN/GTIN:
     4007885713601
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Wandleiste 100 cm Dahle 95360. Ausführung: 0.75 mm, selbstklebend. Pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten. Größe (L x B): 100 x 5 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Stärke:
0.75 mm
Breite:
5 cm
Länge:
100 cm
beschriftbar:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten
Weitere Suchbegriffe: magnetleiste dahle 1m, magnethaftleiste, magnethaftleiste 5x100 cm, Magnetclip, Magnetklip, Zettelhalter, Notiz, Klemme, Papierklemmleiste, Klemmschiene, Planhalter, Papierklemmschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1590
10
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,72*
Lager 690
120
1
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 6,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 7,10*
3 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 5,61*
€ 8,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.