| |
|
| Artikel-Nr.: 690-621201324 Herst.-Nr.: 17240 006 324 EAN/GTIN: 4007751691989 |
| | |
|
| | |
| auf Acrylbasis, waschbeständig bis 30°C (Feinwäsche von links), nicht für Alltagskleidung geeignet, ideal zum Schablonieren oder für Abklebetechnik, auf nahezu allen Textilarten, zB. Baumwolle, Mischgewebe, Kunstfaser oder Jute, am besten Vorversuche durchführen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,54* | € 6,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,04* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen | Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 38,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|