Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilspray Design, 150ml, graphit


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-621201179
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     17240 006 179
EAN/GTIN:
     4007751691866
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
auf Acrylbasis, waschbeständig bis 30°C (Feinwäsche von links), nicht für Alltagskleidung geeignet, ideal zum Schablonieren oder für Abklebetechnik, auf nahezu allen Textilarten, zB. Baumwolle, Mischgewebe, Kunstfaser oder Jute, am besten Vorversuche durchführen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarben marabu, stoff malfarben, 11261380
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,38*
1
€ 4,16*
ab € 5,03*
€ 7,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 38,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.