Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620202000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49702
EAN/GTIN:
     5701216497022
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 44 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 260 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Mechaniktyp:
D-Ring-Combimechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite:
44 mm
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Prospektringbücher, Präsentationsringbücher, Prospektalben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,37*
Lager 690
1077
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,40*
9 Tage
1077
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,49*
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,52*
2 Tage
1079
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,06*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49703
ab € 2,16*
Zubehör
Esselte
46571
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.