Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620200015
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49713
EAN/GTIN:
     5701216497138
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
rot
Mechaniktyp:
D-Ring-Combimechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
30
Material:
Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite:
51 mm
Fassungsvermögen:
300 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch rot a4 4ring pvc, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Prospektringbücher, Präsentationsringbücher, Prospektalben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
377
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,68*
6 Tage
3
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,91*
2 Tage
377
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,92*
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 5,02*
8 Tage
86
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,06*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49703
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.