Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619333015 Herst.-Nr.: 9H ZCGPB EAN/GTIN: 4015000438377 |
| |
|
| | |
| Klebt Papier, Karton, Fotos auf Papier, Kunststoff. Zwei Varianten: dauerhaft klebend (permanent). Lösungsmittelfrei. Gehäuse aus 50 % recyceltem Plastik. Verpackung aus 100 % recyceltem Kartonpapier. Die Wabenstruktur des Klebebandes verhindert das Fädenziehen und das Reißen des Bandes. Sofortige Klebekraft. Flexibler Auftragsfuß – präzises und gleichmäßiges Auftragen. Mit Schutzkappe. Bandbreite/ -länge: 8,4 mm x 10 m (B x L). Weitere Informationen: | | Ausführung: | permanent | Bandgröße (L x B): | 10 m x 8,4 mm | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,95* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,97* | € 2,97* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,05* | € 3,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,15* | € 3,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,17* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,197* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|