Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber PattexClassic 125g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-619006
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PCL4C
EAN/GTIN:
     4015000071048
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Für höchste Festigkeit, flüssig, optimal zu verstreichen, Hochwärmefest - temperaturbeständig bis 110°C, für Kombinationsverklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall uvm. Nicht geeignet für Poyethylen, Polyprophylen, Styropor, Weich-PVC und Kunstleder. Kürzere Ablaufzeit - schnellere Verarbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
125 g
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
67
1
€ 5,49*
ab € 5,52*
€ 7,43*
1 Tag
71
12
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 7,58*
5 Tage
76
12
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 7,67*
1 Tag
38
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 8,07*
10 Tage
165
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,04416* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,15*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,93*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 13,01*
Ähnlich
Henkel
9H PT50N
ab € 3,33*
Ähnlich
Henkel
9H PCL6C
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.