Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-617100 Herst.-Nr.: F538800 EAN/GTIN: 8000825538407 |
| |
|
| | |
| Bestnoten für unsere Klassenbeste! Ob für grenzenlose Kreativität oder den Stundenplan, die Antwort ist immer die gleiche: GIOTTO Robercolor! Tafelkreiden auf Kalziumkarbonat-Basis sind aus echter Kreide aus der französischen Champagne-Region. Dermatologisch getestet und staubfrei. Die Kreiden gleiten geschmeidig und ohne Kratzer über die Tafel. Sortiert in den Farben: je 1x gelb, orange, rot, rosa, lila, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün und braun Weitere Informationen: | | Ausführung: | Karton mit 100 Stück | Farbe: | weiß | Breite: | Ø 1 cm | Länge: | 80 mm | Papierhülle vorhanden: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,30* | € 3,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,26* | € 3,98* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,54* | € 4,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,77* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 3,83* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|