Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreide Robercolor V100, 100 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-617099
Hersteller:
     ROBERCOLOR
Herst.-Nr.:
     F539000
EAN/GTIN:
     3171110477260
Suchbegriffe:
Schulkreide
Schultafelkreide
Tafelkreide
Wandtafelkreide
Bestnoten für unsere Klassenbeste! Ob für grenzenlose Kreativität oder den Stundenplan, die Antwort ist immer die gleiche: Giotto Robercolor! Tafelkreiden auf Kalziumkarbonat-Basis sind aus echter Kreide aus der französischen Champagne-Region. Dermatologisch getestet und staubfrei. Die Kreiden gleiten geschmeidig und ohne Kratzer über die Tafel. Sortiert in den Farben: je 10 x gelb, orange, rot, rosa, lila, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün und braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Karton mit 100 Stück
Farbe:
10 Farben sortiert
Breite:
Ø 1 cm
Länge:
80 mm
Papierhülle vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: schulkreide farbig sortiert, schulkreide, Tafelkreiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.