Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608580020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608580020
EAN/GTIN:
     9002244852477
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Flipchartblock Green. Farbe: weiß. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Größe (B x H): 68 cm x 99 cm. Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: kariert/blanko. Anzahl der Blätter: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Lineatur:
kariert
Breite:
68 cm
Höhe:
99 cm
Grammatur:
80 g/qm
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Blattzahl:
20
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Papiere, Flipchart-Blöcke, 10547992
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
375
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,41*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,632*
2 Tage
181
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,77*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 7,00*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,2215* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050589
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.