Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-608226201 Herst.-Nr.: 1422-00-35 EAN/GTIN: 4002432128495 |
| |
|
| | |
| Leitz Inhaltsschildchen, Jahreszahl 2022, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | 2022 | Breite: | 60 mm | Höhe: | 25,5 mm | Klebemasse lösungsmittelfrei: | ja | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretiketten blau, leitz jahrgangssignal, ordneretikett blau, Ordnerinhaltschild, Jahresschild, Schildchen, Inhaltschildchen, Ordner-Inhaltschild, Jahresschildchen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,85* | € 7,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,59* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,75* | € 9,19* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,41* | € 9,79* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,47* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0641* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|