Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603890022
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1916-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303618
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
260 mm
Material:
Natronkarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,54*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,73*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 2,01*
Lager 690
1953
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07279*
€ 2,06279*
7 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06279*
€ 2,45472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,91279*
€ 2,27622
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,79279*
€ 2,13342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53279*
€ 1,82402
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,45279*
€ 1,72882
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,07279*
€ 1,27662
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,68*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,56*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,65*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,48246*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,81*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,23*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.