Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturlocher 5180 bis A3, 6,5 mm, mit Anschlagschiene, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603718001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5180-00-35
EAN/GTIN:
     4002432364015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Leitz Extrastarker Registraturlocher mit Anschlagschiene aus Kunststoff, auch für A3. Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung. Stanzleistung/Blatt: 6,5 mm/65. Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
65 Blatt
Farbe:
blau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6,5 mm
Lochung:
80 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene vorhanden:
ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A3, A4, A5, A6, Folio, US-Quart
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Aktenlocher, Locher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 38,08*
€ 50,74*
€ 4,30*
ab € 38,11*
€ 50,76*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,74*
€ 51,35*
€ 5,95*
ab € 39,46*
€ 54,47*
Lager 690
29
€ 5,49*
ab € 43,38*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 31,01*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.