Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenplatte A3 Geo Board, Schnellzeichendreieck, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603440
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR70332
EAN/GTIN:
     9003182070336
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Die ARISTO Geo Board Zeichenplatte für Blattformat DIN A3 ist das Profigerät unter den Zeichenplatten und gilt als beste Basis für die Ausbildung zum Techniker. ARISTO Zeichenplatten bestechen durch einfache und ergonomische Bedienung, hohe Stabilität und höchste Präzision beim Zeichnen. Die in L- Form und damit sehr stabil ausgeführte Parallel- Zeichenschiene ist mit 2 Skalierungen, einem gelb hinterlegten Winkelmesser und der bewährten 2-Punkt-Führung ausgestattet Diese ermöglicht das ruckfreie Gleiten und präzises Positionieren. Die „Stop-and-go“- Mechanik mit Freilauf bietet die Möglichkeit, die Zeichenschiene während des Zeichnens zu fixieren. Zwei Führungsanschläge am unteren Ende der Führungsnut verhindern ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Zeichenschiene. Die untere Maßeinteilung an der Zeichenschiene erlaubt das Zeichnen bis zum Blattrand. Die Bedienung erfolgt mittels eines ergonomisch geformten Griffes. Auf die Führungsstege der Parallel-Zeichenschiene kann Zeichenzubehör wie zum Beispiel das ARISTO Schnellzeichendreieck aufgesetzt werden. Der stabile Plattenkörper wird aus schlagfestem Kunststoff hergestellt, dieser ist zudem reflexionsfrei und maßbeständig. Eine Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages sowie eine zusätzliche Blattklemme sorgen für das perfekte Fixieren des Zeichenpapieres. Für das ergänzende Zeichnen mit einem Zirkel ermöglicht die Zirkelskalierung das schnelle Einstellen von Radien. Rutschfeste Noppen an der Plattenunterseite gewährleisten den perfekten Halt auf der Arbeitsfläche. Das im Lieferumfang inkludierte transparente Schnellzeichendreieck mit Hypotenuse 17cm ist mit einem Griff und unterseitigen Tuschenoppen ausgestattet. Es ermöglicht das direkte und indirekte Messen von Strecken und Winkeln sowie das Zeichnen von waagrechten und senkrechten Linien und ist auch bestens zum Schraffieren geeignet. Für Aufbewahrung und Transport ist die Zeichenplatte in einem robusten Kartonkoffer mit Tragegriff verpackt.
Weitere Informationen:
für Format:
A3 mit Zusatzarrietierung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 36,82*
€ 48,84*
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 40,28*
€ 53,30*
9 Tage
585
€ 5,87*
ab € 40,47*
€ 53,75*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 48,77*
€ 63,83*
4 Tage
7
€ 4,99*
ab € 49,20*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.