Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten Classic, 85x54mm, 185g/m², 250 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602294
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32010-25
EAN/GTIN:
     4004182242643
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Classic Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 185 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
85 x 54 mm
Anzahl pro Bogen/Blatt:
10
Inhalt Karten/Packung:
250 Stück
Druckertyp:
Inkjet,Farblaser,Laser s/w,Kopierer
Format:
DIN A4
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
185 g/qm
Bedruckbar:
Ja
Beidseitig bedruckbar:
Ja
Beschichtung:
beidseitig beschichtet - matt
Art der Kanten:
mikroperforiert
Bögen pro Packung:
25
Format Breite (Karte):
85
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, visitenkarten, karte, visitenkarten drucken, karten, visitenkarte, visitenkarten erstellen, karten drucken, visitenkarten vorlagen, visitenkarten selber drucken, visitenkarten selbst gestalten, business cards, business card, visitenkarten selbst drucken, visitenkarten papier, visiten karten, visitenkarte gestalten, visiten karte, businesscard, papier karten, businesscards, visitenkarten mikroperforiert, avery, avery zweckform, zweckform, C32010-25
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,38*
€ 9,52*
Lager 690
32
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,39*
€ 9,53*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 10,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,13*
€ 10,56*
1 Tag
38
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,02556* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.