Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten mit ultragrip, 38x192mm, 700 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602234
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4760-100
EAN/GTIN:
     4004182036891
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 38 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 7 Etiketten. Inhalt gesamt: 700 Etiketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Format:
schmal/kurz
Breite:
38 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
700 Stück
Klebeart:
ablösbar
Druckertyp:
Tintenstrahl-, Laser- und Farblaserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, etiketten a4, ordnerrückenschilder, ordner beschriftung, ordner aufkleber, ordner label, avery, avery zweckform, zweckform, L4760-100, L4760
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
17
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,09*
€ 27,94*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 24,58*
€ 32,41*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,73*
€ 32,68*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,22*
€ 33,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,74*
€ 33,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
1 Packung enthält 700 Etiketten (ab € 0,03013* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.